Motion
23324-AS-MA-T41A-R60-80

FAG (SCHAEFFLER)
23324-AS-MA-T41A-R60-80

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #04671580
No. Fabricante 23324-AS-MA-T41A-R60-80
Precio5,390.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23324-AS-MA-T41A-R60-80

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #04671580
No. Fabricante 23324-AS-MA-T41A-R60-80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,390.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    106 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233

Descripción general

Descripción del fabricante
23324-AS-MA-T41A-R60-80