Motion
1UPLJ
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04673151
No. Fabricante 1UPLJ
Precio24.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04673151
No. Fabricante 1UPLJ
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
Precio24.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Número de pines
    4
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649083983

Descripción general

Descripción del fabricante
1UP BLOQUEO MAESTRO DE MANGO DE TRONCO LJ

También puede gustarle

Los clientes también compraron