Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones34-13/16 x 53-7/8 x 37-3/16 pulg.
- Peso286.00 lb
Detalles
- Capacidad2000 lb
- Número de Upc del fabricante691215029803
- MaterialAcero
- Manómetro de acero12 ga
- UPC_NO691215029803
- Capacidad de volumen1/2 yardas3
Descripción general
- Tubos de entrada para montacargas diseñados para mover la tolva sobre terrenos accidentados (no se deben utilizar como tolva de vaciado automático)
- Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7" x 2" en centros de 21-5/8" (centro de bolsillo de horquilla de 11-5/8" solo para el modelo de capacidad de 1/2 yardas cúbicas)
- Bloqueo de rueda accionado por pie incluido
- Inclinación de las unidades con ayuda del asa del operador para verter el contenido
- Debe estar fijado al montacargas cuando se vierta
- La construcción soldada los hace duraderos
- Acabado: revestimiento en polvo azul