Motion
WNMG 432-WF 4215

SANDVIK
WNMG 432-WF 4215

Serie T-Max P, grado 4215 , Plaquita de torneado de metal duro estilo WNMG, Forma trígona, Círculo con inscripción de 1/2" como máximo
Artículo MI #04676770
No. Fabricante WNMG 432-WF 4215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
WNMG 432-WF 4215

Serie T-Max P, grado 4215 , Plaquita de torneado de metal duro estilo WNMG, Forma trígona, Círculo con inscripción de 1/2" como máximo
Artículo MI #04676770
No. Fabricante WNMG 432-WF 4215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5.156 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Longitud
    8 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    WF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    WNMG 432-WF
  • Estilo de plaquita
    WNMG
  • Calidad del fabricante
    4215
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    T-Max P
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
WNMG 432-WF 4215 INSERT 40749

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"