Motion
204 KD 20 SHUB FB

KOP-FLEX
204 KD 20 SHUB FB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 204, acabado, acero al carbono
Artículo MI #04679893
No. Fabricante 204 KD 20 SHUB FB
Precio1,678.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD 20 SHUB FB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 204, acabado, acero al carbono
Artículo MI #04679893
No. Fabricante 204 KD 20 SHUB FB
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
Su precio$1,678.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Peso
    10.00

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384919608
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD20
  • UPC_NO
    662384919608

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD 20 SHUB FB
  • Red de cubo estándar del acoplamiento del espaciador con sección central montada en fábrica para facilitar el montaje
  • Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
  • Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"