Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento253
- Distancia entre ejes1.500 pulg.
- Diámetro del cubo4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.44 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1050 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Longitud total8.3800 pulg.
- Peso36.40 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1 a 3.25 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM37.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante253 KD 1 SS FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384090093
- RPM Máx.3600 rpm
- Número de discos2
- Par pico3933 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD1
- Capacidad de par23600 pulg.
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.