Motion
254 KD 21 SHUB FB

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB FB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, acabado, acero al carbono
Artículo MI #04679906
No. Fabricante 254 KD 21 SHUB FB
Price$1,639.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
254 KD 21 SHUB FB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 254, acabado, acero al carbono
Artículo MI #04679906
No. Fabricante 254 KD 21 SHUB FB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,639.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    254
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.34 pulg.
  • Length Through Bore  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    21.48

Details

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de componente
    Centro estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384013610
  • Material
    Acero al carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • UPC_NO
    662384013610

Descripción general

Descripción del fabricante
254 KD 21 SHUB FB
  • Componente de buje estándar del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
  • El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo