Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.9375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.4375 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.1250 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Longitud total4.9375 pulg.
- Manga exterior Diámetro7.0000 pulg.
- Peso29.38 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM50 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2F EB FF FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384011296
- RPM Máx.9300 rpm
- Par pico63000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par31500 pulg.
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.