Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento304
- Distancia entre ejes0.650 pulg.
- Diámetro del cubo6.1600 pulg.
- Longitud a través del orificio4.19 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0850 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.5 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Longitud total9.0300 pulg.
- Peso68.00 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5 a 4.5 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM141 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante304 KD 4 LL FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013542
- RPM Máx.9900 rpm
- Número de discos1
- Par pico14833 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par89000 pulg.
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.