Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro18.0000 pulg.
- Acoplamiento general Longitud12.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento45K2
- Longitud a través del orificio12.1300 pulg.
- Peso521.9400 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- ConfiguraciónRígido flexible
- Estilo de acoplamientoMáx-C (K2)
- Caballos de fuerza a 100 RPM840 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384100884
- RPM Máx.2120 rpm
- Buje F de orificio máximo6.7500 pulg.
- Buje R de calibre máximo9.7500 pulg.
- Par pico265000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos resistentes completos
- SerieK2 FR
- Capacidad de par265000 pulg.
- UPC_NO662384100884
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
- Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
- Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
- Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.