Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura15000 lb
- Lazada4 x 4
- Placa de enlace Altura0.5840 pulg.
- Placa de enlace Grosor0.0940 pulg.
- Longitud total100 pies
- Pasador Diámetro0.2340 pulg.
- Paso0.6250 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados0.8750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288599708
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH 1234, F97
Descripción general
- Caja de 100 pies
- Precio por pie