Motion
C2060HD3 ESLABÓN

MORSE
C2060H D3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero al carbono
Artículo MI #04680174
No. Fabricante C2060H D3 CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
C2060H D3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero al carbono
Artículo MI #04680174
No. Fabricante C2060H D3 CONN LINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de Upc del fabricante
    662288564980
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • UPC_NO
    662288564980

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H D3 C/L C/P S/F CADENA DE RODILLOS ATTAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"