Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.669 pulg.
- Ancho de carrera interior0.472 pulg.
- Ancho exterior0.472 pulg.
- Diámetro total1.575 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Arrastrar par0.0074 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKK17-2K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288927372
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.0074 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm3500
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm1900
- Capacidad de carga dinámica radial1573.7
- Capacidad de carga estática radial831.8
- SerieSerie KK
- Capacidad de par31.7
- UPC_NO662288927372
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.