Motion
MO600A-G1-15/16FB CL

MORSE
MO600A-G 1-15/16FB CL

Embrague de leva 644107 - Serie MO600A , 1.9375 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #04680244
No. Fabricante MO600A-G 1-15/16FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
MO600A-G 1-15/16FB CL

Embrague de leva 644107 - Serie MO600A , 1.9375 pulg. de diámetro del orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #04680244
No. Fabricante MO600A-G 1-15/16FB CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3/16 pulg.
  • Ancho exterior
    3.625 pulg.
  • Diámetro total
    5.375 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MO600A-G1-15/16FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288502272
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.63 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2400 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700
  • Rotación
    LH o RH Dependiendo del pedido
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    2250

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE SERIE MO600A-G 1-15/16FB CL M
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. MO está hecho con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia para una aplicación de carrera interna de alta velocidad. Se suministra con lubricación por grasa estándar