Motion
L-5318-UMR

ROLLWAY
L-5318-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 73 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680373
No. Fabricante L-5318-UMR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
L-5318-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 73 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680373
No. Fabricante L-5318-UMR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    23.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Bridas
    Dos bridas en anillo exterior, una brida en anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410026346
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
L-5318-UMR COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron