Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro180 mm
- Radio de filete2.10 mm
- Exterior Diámetro280 mm
- En general Ancho100 mm
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Peso49.38 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricación3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410008298
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie240
- UPC_NO637410008298