Motion
5384-170-005

WARNER
5384-170-005

EB-1000, 0,50 - 1.625 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 24 CC, 2000 RPM
Artículo MI #04681513
No. Fabricante 5384-170-005
Precio5,974.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5384-170-005

EB-1000, 0,50 - 1.625 pulg. Tamaño de orificio/eje, en ranura, 24 CC, 2000 RPM
Artículo MI #04681513
No. Fabricante 5384-170-005
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
Su precio$5,974.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.563 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    3.531 pulg.
  • En general Longitud  
    10.328 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Tipo de montaje
    Motor, eje pasante
  • Par estático nominal
    240 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    786582067920
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5384-170-005 - FRENO EB-1000 24V

También puede gustarle

Los clientes también compraron