Motion
CL42154
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #04681715
No. Fabricante CL42154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #04681715
No. Fabricante CL42154
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.312 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    107.95 mm
  • Longitud total
    88.9 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de par
    1175 pies-libras
  • UPC_NO
    786582308443

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42154-105GR FSO-500/1.312GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron