Motion
2/5VX686
Correa en V estrecha Super HC Powerband - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 68.60 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04681825
No. Fabricante 2/5VX686
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V estrecha Super HC Powerband - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 68.60 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04681825
No. Fabricante 2/5VX686
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    68.60 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    770075147800
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VX
  • UPC_NO
    770075147800

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA DE ALIMENTACIÓN CON MUESCA DE MOLDE SUPER HC 2/5VX686 /5
  • Las cuerdas de tracción Flex-Bonded están fuertemente adheridas al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cable
  • La cubierta Flex-Weave es una estructura de tejido patentada para una mayor vida útil, que proporciona una protección extendida al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
  • Las paredes laterales cóncavas proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con la ranura de la polea para una carga igual y un desgaste uniforme
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de la polea para una carga uniforme de los cables, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • La banda de unión garantiza una alta rigidez lateral, guiando la correa en línea recta y evitando que se salga de la transmisión
  • La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doble lateralmente
  • Super HC PowerBand está disponible en secciones SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) y 8V(25J)