Motion
3525 1.3/16DUC-NK

GATES RUBBER CO
3525 1.3/16DUC-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.1875 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #04681857
No. Fabricante 3525 1.3/16DUC-NK
Precio1,261.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3525 1.3/16DUC-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 1.1875 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #04681857
No. Fabricante 3525 1.3/16DUC-NK
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
Precio1,261.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    0.24 x 0.12 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    78475112
  • Número de Upc del fabricante
    072053553000
  • Material
    Hierro dúctil
  • UPC_NO
    072053553000
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 1.3/16DUC-NK HIERRO DÚCTIL REBORABLE
  • Disponible en orificio plano mínimo (MPB)
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • NKS y NK significan sin asiento de llave
  • Los casquillos rebordables están abastecidos sin la sierra cortada para facilitar el remecanizado. La sierra cortada debe hacerse en el casquillo para permitir que se comprima para un agarre adecuado del eje.
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas