Motion
7MC3-6314L1BC3

NTN
7MC3-6314L1BC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04683910
No. Fabricante 7MC3-6314L1BC3
Precio2,265.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-6314L1BC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04683910
No. Fabricante 7MC3-6314L1BC3
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
Precio2,265.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    6.724 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7MC3-6314L1BC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7MC3-6314L1BC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 150 mm para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MC3-6314L1BC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359822472
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359822472

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-6314L1BC3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"