Motion
UCF217-307D1

NTN
UCF217-307D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #04683940
No. Fabricante UCF217-307D1
Precio637.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF217-307D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #04683940
No. Fabricante UCF217-307D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$637.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.8906 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.4687 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-29/64 pulg.
  • Longitud total
    8.6562 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.6563 pulg.
  • Ancho general
    3.4531 pulg.
  • Peso
    21.12 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC217-307D1
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    UCF217-307D1, Unidad bridada cuadrada de cuatro pernos, Carcasa fundida, Tornillo de fijación, Tipo UCF$
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F217D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359864700
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217-307D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359864700

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF217-307D1 INSERTO DE UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"