Especificaciones
Dimensiones
- Jefe10 mm
- Diámetro nominal del tornillo32 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM48x1.5
- Peso1.43 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica33.8 kN
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónBotón
- Capacidad de carga estática52.0 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido