Motion
3KALHBLU
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04685519
No. Fabricante 3KALHBLU
Precio22.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 9/32 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04685519
No. Fabricante 3KALHBLU
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
Precio22.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    5/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Azul
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    4
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649038501

Descripción general

Descripción del fabricante
3KALH-BLU JUEGOS CON LLAVE DE 3
  • Candado de acero laminado reforzado con parachoques de color
  • Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para una resistencia superior
  • Cápsula de acero 9/32” endurecido para mayor resistencia al corte
  • El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
  • Palancas de doble bloqueo que proporcionan una resistencia extra a las palancas
  • Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
  • Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
  • Dos parachoques

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"