Especificaciones
Dimensions
- Altura de la copa1 mm
- Cup Outside Diameter16 mm
- Altura total79 mm
- Peso total30 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso30 g
Details
- Rotación del búferNo rotativo
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaAcanalado
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano fino con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT16CTUK10-B5-A8
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad