Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE PARA CUCHILLOHANDLER 3 PULGADAS
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116938800
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaEspectros/Acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricante333374
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- Estándares cumplidos21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551014782
Descripción general
- Combinación patentada de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable
- CFR 21 : aprobado para contacto con alimentos
- Ambidiestro, nivel de corte ANSI A9, calibre 7
- Prelavado, preencogido
- La construcción de hilo de un solo extremo de Whizard® Knifehandler ofrece la mayor relación de protección contra cortes y grosor disponible. Nuestra exclusiva combinación patentada de fibras de resistencia ultraalta y acero inoxidable proporciona una protección de alta resistencia contra laceraciones al tiempo que mantiene la suavidad, la comodidad y la destreza.Los guantes para el cargador de cuchillos tienen excelentes propiedades térmicas que mantienen las manos calientes y cómodas. El tejido “transpirable” aumenta la circulación de aire y ayuda a reducir la transpiración.