Motion
134527
Guantes de plata resistentes a los cortes Talon - Tamaño mediano, ANSI nivel de corte A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04698253
No. Fabricante 134527
Precio19.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de plata resistentes a los cortes Talon - Tamaño mediano, ANSI nivel de corte A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04698253
No. Fabricante 134527
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
Precio19.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE DE TALÓN PLATA, M
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Código de armonización
    6116938800
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Espectros/Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    134527
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
134527 TALON PLATEADO M
  • La composición patentada del hilo de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes,Una combinación inigualable de resistencia al corte, destreza y durabilidad,El puño de color único es muy visible,CFR 21 – aprobado para contacto con alimentos,Ambidextrous,ANSI Abrasion Level 3,ANSI Cut Level A7,Gauge 10,El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra el corte. El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"