Motion
134528
Guantes resistentes a los cortes Silver Talon - Tamaño grande, ANSI Nivel de corte A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04698254
No. Fabricante 134528
Precio19.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Silver Talon - Tamaño grande, ANSI Nivel de corte A5, sin recubrimiento
Artículo MI #04698254
No. Fabricante 134528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE DE TALON PLATA, L
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Código de armonización
    6116938800
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Espectros/Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    134528
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551014362

Descripción general

Descripción del fabricante
134528 TALON L PLATA
  • La composición patentada del hilo de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable proporciona una protección excepcional contra cortes y cortes,Una combinación inigualable de resistencia al corte, destreza y durabilidad,El puño de color único es muy visible,CFR 21 – aprobado para contacto con alimentos,Ambidextrous,ANSI Abrasion Level 3,ANSI Cut Level A7,Gauge 10,El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra el corte. El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo