Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor364/5T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6314
- Longitud total de la dimensión C34.25 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso991.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBastidor de hierro fundido; servicio severo; aislamiento de clase F; impregnación de flujo de resina constante; sistema de liberación en el extremo de transmisión y en el extremo sin transmisión; sello de desacoplamiento de la junta; sello de desacoplamiento de la junta
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:60, F#364/5T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave60 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6314 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInducción trifásica
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa68.30 A
- Eficiencia a plena carga95.00 %
- Par de carga completa177 pies-libras
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp60 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW45 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante06018ET3E364T-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6314 C3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7890355673270
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
- Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 HP), lo que da como resultado un funcionamiento más frío y una vida útil prolongada del motor
- Toda la construcción de hierro fundido, incluida la caja de terminales y la cubierta del ventilador (la cubierta del ventilador de hierro fundido está disponible como opción en los bastidores 143 a 215T )
- Pies sólidos para reducir los niveles de vibración y la absorción de impactos
- Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento más fresco y una mayor vida útil
- El hierro fundido FC200 de alta calidad proporciona una resistencia mecánica y una disipación del calor superiores
- Todos los motores WEG W22 tienen un ventilador totalmente cerrado refrigerado con una clasificación de IP55 real contra el polvo y la humedad
- El exclusivo W-Seal 364T y superiores proporciona una protección superior de los cojinetes
- Sello laberíntico Taconite 586 Marco y más grande
- El exclusivo sistema de pintura WEG supera las 200 horas de la prueba de corrosión ASTM 117 (supera el estándar IEEE841 )
- Equilibrado a 0.08” por segundo límites de vibración (cumple el estándar IEEE841 )
- Cubierta de conducto de cuatro pernos con junta de neopreno pegada
- La resina de impregnación y el cable magnético son de clase de aislamiento H
- La placa de identificación de acero inoxidable está grabada a láser con fondo de alto contraste
- Drenajes a prueba de corrosión
- Servicio del inversor según NEMA MG1, parte 31
- Certificado Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
- Adecuado para servicio marino IEEE45 y USCG 259
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación