Motion
205745

ANSELL
205745

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #04708887
No. Fabricante 205745
Precio14.94 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
205745

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #04708887
No. Fabricante 205745
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
Precio14.94 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Nylon
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490027630

Descripción general

Descripción del fabricante
205745 HYFLEX 11510 TAMAÑO 8, 0
  • Forro elástico DuPont™℮ Kevlar® con spandex, nylon patentado y trenzas zonales Kevlar® en la palma y la espalda
  • El puño ComfortFlex proporciona un tacto más suave
  • Palma revestida de espuma de nitrilo negro que proporciona un mejor agarre en condiciones de aceite ligero con buena resistencia a la abrasión
  • Sin silicona ni látex para la protección de los trabajadores y los productos
  • 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"