Motion
CASQUILLO 1008 X 15MM-KW

DODGE
1008 X 15MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 15 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm
Artículo MI #04716393
No. Fabricante 1008 X 15MM-KW BUSHING
Precio29.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1008 X 15MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 15 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm
Artículo MI #04716393
No. Fabricante 1008 X 15MM-KW BUSHING
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
Precio29.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    775829104696
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • UPC_NO
    775829104696
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 15MM CASQUILLO TL 100004
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
Los clientes también compraron