Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura34° ±0.33° 38° ±0.33 °
- Diámetro mínimo de la polea5.36 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño de la secciónB/17
- Peso18.9 lb
Detalles
- Detalles adicionalesParte superior de agarre de poliuretano
- Categoría de correaClásico - Cinturón en V
- Perfil de la correaV
- ColorMarfil
- Tipo de construcciónParte superior Super Grip
- Número de catálogo del fabricante493020030M
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Número de secciones1
- Tipo de productoCorreas sin fin
- SecciónB/17
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver folleto
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver folleto
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver folleto
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver folleto