Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6000 pulg.
- Paso diametral66
- Ancho de la cara30 mm
- Diámetro de paso2.6000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes22
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522756
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave