Motion
7317 BECBJ

SKF
7317 BECBJ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04725366
No. Fabricante 7317 BECBJ
Precio793.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7317 BECBJ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04725366
No. Fabricante 7317 BECBJ
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
Precio793.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7317 CONTACTO ANGULAR DE FILA ÚNICA BECBJ BA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571106663
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    153 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    132 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571106663

Descripción general

Descripción del fabricante
7317 CONTACTO ANGULAR DE FILA ÚNICA BECBJ BA