Motion
NU 232 ECM/C3

SKF
NU 232 ECM/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 160 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho
Artículo MI #04725401
No. Fabricante NU 232 ECM/C3
Precio5,125.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 232 ECM/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 160 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho
Artículo MI #04725401
No. Fabricante NU 232 ECM/C3
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
Precio5,125.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICO NU 232 ECM/C3
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"