Motion
FNYBUPB16-XS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB16-XS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal FluoroNyliner - Diámetro de eje de 1 pulg.
Artículo MI #04725982
No. Fabricante FNYBUPB16-XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB16-XS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal FluoroNyliner - Diámetro de eje de 1 pulg.
Artículo MI #04725982
No. Fabricante FNYBUPB16-XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.19 pulg.
  • Diámetro del eje
    1 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    550 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada
  • Capacidad de carga estática
    3500 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBUP16-XS BLOQUE DE ALMOHADA FNYB DE 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"