Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.3430 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.1875 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Poste Longitud1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009774100
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple