Motion
HE310X

NTN
HE310X

Manguito adaptador - 1.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #04736723
No. Fabricante HE310X
Precio107.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE310X

Manguito adaptador - 1.7500 en diámetro de orificio
Artículo MI #04736723
No. Fabricante HE310X
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
Precio107.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069679
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • UPC_NO
    4547359069679

Descripción general

Descripción del fabricante
HE310X ADAPTADOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good