Especificaciones
Dimensiones
- Altura total61.6 mm
- Longitud total84.5 mm
- Ancho general119.8 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5Y5-41-04-N7 COLECTOR DE MATERIAL DE SS5Y BAR
- Colector tipo excedente de barras para SY5000
- Válvulas cableadas individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 15 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad