Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.8500 pulg., 275.58 mm
- Longitud total de la dimensión C10.85 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50 Y 0.33, F#56, RPM:1800 Y 1500, 208-230/460 Y 190/380-415V, DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.2-2.4/1.2 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Par de carga completa1.5 pies-libras;2.03 N-m
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteG140
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040725
- Modelo56T17D5345B
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040725
- Voltaje190 V, 208 a 230 V, 380 a 415 V, 460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre VCD de patente, dispositivo de cambio de voltaje con nota al pie “VC” chapado en el nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior