Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.47 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.0/5.5 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049179
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856049179
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Arranque del condensador / diseño de funcionamiento del condensador para amperios bajos y alta eficiencia Par de arranque y de ruptura alto Bastidor y base de acero de gran calibre Servicio continuo con clasificaciones de placa de identificación