Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor365
- Longitud del motor menos eje15.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6312
- Longitud total de la dimensión C27.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso732 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3560 rpm
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa170.0/85.0 A
- Corriente de carga completa170.00 / 85.00 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012227
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 75 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 365TSC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 75 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 365TSC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012227
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea