Motion
284TTFNA16832BB

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA16832BB

Motor de manejo de aire (HVAC) - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1772 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739038
No. Fabricante 284TTFNA16832BB
Precio5,084.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA16832BB

Motor de manejo de aire (HVAC) - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1772 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739038
No. Fabricante 284TTFNA16832BB
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
Su precio$5,084.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    26.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    468 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1772 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    62.00 / 31.00 A, 62.0/31.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856018854
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 1800RPM U873A TEFC 230/460V 284T
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa aislamiento Clase F Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a siguiente menor potencia Tubos de grasa extendidos, reestablecidos en servicio Drenajes en T provistos para un drenaje efectivo (instalados en ambos protectores de extremo Adecuados para montaje de eje hacia abajo Slinger Forsheda Sellos en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor