Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.3400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.34 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud del eje2.5900 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión5.3;2.9 A a 115
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.33 Y 0.13, F#48Z, RPM:1800 Y 1800, 115 Y 115 V, TÉ
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa5.3 A;2.9 A
- Corriente de carga completa5.3 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAP
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteX911
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028570
- Modelo48S17T365F
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Código de diseño del motor2VT
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePernos redondos/extendidos
- Número de velocidades2
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Tipo de ejeExtensión especial única
- EstándaresCertificación CSA, reconocimiento UL
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm, 1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028570
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño económico de fase dividida Tiene 1/2” diám. Eje largo X 2-1/2” con dos planos, 90 grados de separación Totalmente sellado