Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C17.30 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso118 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.60 / 3.60 A, 9.6 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042644
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV / 1-7/8 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Factor de servicio de cojinetes de bolas 1.15