Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9.1 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.2 A
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039309
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856039309
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas conectados para rotación CW orientados hacia el extremo opuesto del eje. Reversible mediante reconexión de los cables 48Y y 48YZ , el bastidor tiene 48/56 orificios de montaje del bastidor, bastidor y base de acero de gran calibre