Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.91 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base850 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1/2, F#56Y, RPM:850, 208-230V, DIEZV
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.7-3.6 A
- Eficiencia a plena carga60.7 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAC
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteF780
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028518
- Modelo5KCP49UN9837S
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorCualquier puesto
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Tipo de ejeExtensión especial
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028518
- VoltajeDe 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Condensador de división permanente sin interruptor Con junta completa