Motion
F781
Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56Y , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 850 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739169
No. Fabricante F781
Precio553.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56Y , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 850 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739169
No. Fabricante F781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio553.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/2, F#56Y, RPM:850, 208-230V, DIEZV
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.7-3.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    F781
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027986
  • Modelo
    5KCP49UN9838S
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856027986
  • Voltaje
    De 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 900RPM F781 TENV 208-230V 56Y 1PH
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador Reinicio automático Protector térmico para mayor eficiencia Adecuado para cargas con correa Completamente sellado Servicio continuo Condensador de división permanente sin interruptor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"