Motion
48A17O2006E

LEESON ELECTRIC
48A17O2006E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja OAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739395
No. Fabricante 48A17O2006E
Precio306.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17O2006E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja OAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739395
No. Fabricante 48A17O2006E
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
Precio306.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.0000 pulg., 304.80 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    12.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal; Certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.25, F#48Z, RPM:1800, 208-230V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    De 1.9 a 1.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    70 %
  • Par de carga completa
    12.40 pies-libras;16.81 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X012
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048899
  • Modelo
    48A17O2006E
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Anillos flexibles/perno extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048899
  • Voltaje
    De 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X012 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Modelo de velocidad única Clavija para marcha atrás resistente a la intemperie 30” conductores largos Eje con eslinga de eje plano 1” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje Protector térmico de reinicio automático Kits de montaje en terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Montaje en anillo resistente, base no incluida Pernos pasantes de 1", extremo opuesto del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron