Motion
48A17O2002H

LEESON ELECTRIC
48A17O2002H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739413
No. Fabricante 48A17O2002H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17O2002H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739413
No. Fabricante 48A17O2002H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    20.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.8-1.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Clase de aislamiento
    A
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039026
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856039026
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X059 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Marco y soportes abiertos Capacidad de varias velocidades Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos en ambos extremos 20” longitud total Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas Con reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron